Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2335 Herst.-Nr.: 137267 EAN/GTIN: 4020684108485 |
| |
|
| | |
| BLANCO Kunststoff mit verstellbarem Auslauf, Abgang Ø 50 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 0.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,71* | € 11,06* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,73* | € 11,08* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,05* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|