Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1325V Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1325V Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile
Stahlrohrkarre B1325V Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile
Artikel-Nr.:
     2813-406-1640
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325V
EAN/GTIN:
     4017976613253
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre B1325V
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. - Tragkraft: 300 kg - Bereifung: Vollg. 250 x 60 mm - Höhe: 1300 mm - Schaufellänge: 250 mm - Schaufelbreite: 320 mm - Gesamtbreite: 580 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
130.00 cm
Gewicht:
16.50 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 141,53*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,10*
€ 142,23*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,29*
€ 142,48*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 119,70*
€ 146,04*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,95*
€ 165,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.