Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6456L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6456L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,
Handpritschenwagen 6456L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1561
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6456L
EAN/GTIN:
     4017976014142
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handpritschenwagen 6456L
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. - Tragkraft: 1250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 490 mm - Ladefläche: 2000 x 1000 L x B mm - Bereifung: Luft 400 x 100 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
137.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.217,22*
€ 1.299,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.244,26*
€ 1.325,25*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.243,19*
€ 1.355,70*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,74*
€ 1.366,39*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.419,52*
€ 1.506,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,02*
€ 1.792,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,44*
€ 1.778,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,78*
€ 1.731,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,62*
€ 1.703,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,52*
€ 1.689,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.