Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1532 Herst.-Nr.: 6403V EAN/GTIN: 4017976014012 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen 6403V Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. - Tragkraft: 700 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 420 mm - Ladefläche: 1200 x 800 L x B mm - Bereifung: Vollg. 250 x 60 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 66.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,06* | € 638,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,20* | € 650,38* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 589,14* | € 660,75* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,17* | € 669,52* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 672,13* | € 734,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|