Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1483 Herst.-Nr.: 2116-18 EAN/GTIN: 4017976211688 |
| |
|
| | |
| Gabelhubwagen 2116-18 1,2 to. Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. - Tragkraft: 1200 kg - Gesamtbreite: 540 mm - Hubbereich: 85-200 mm - Gabellänge: 1800 mm - Gabelbreite: 160 mm - Tragbreite: 540 mm - Gesamtlänge: 2190 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,81* | € 611,98* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,09* | € 623,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,89* | € 630,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 579,49* | € 641,16* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,01* | € 706,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|