Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, lenkbar 6956 Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrwerk, lenkbar 6956 Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen
Fahrwerk, lenkbar 6956 Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen
Artikel-Nr.:
     2813-406-1207
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk

Fahrwerk, lenkbar 6956
Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Rollengröße Ø x Breite 85x90 mm. - Tragkraft: 3000 kg - Tragplatte: 185x150 L x B mm - Achsen: 2 - Rollen: 4

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
15.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 207,44*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 211,29*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,20*
€ 213,34*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 217,40*
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,54*
€ 239,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.