Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO-Transportwagen BASIC SW 10x6-3 mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl, mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO-Transportwagen BASIC SW 10x6-3 mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl, mit 4
BLANCO-Transportwagen BASIC SW 10x6-3 mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl, mit 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-050
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573489
EAN/GTIN:
     4048866003663
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
blanco servierwagen 3 borde
servier wagen

BLANCO-Transportwagen BASIC SW 10x6-3 mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl, mit 4 stahlverzinkten Lenkrollen,
aus Edelstahl

2 mit Feststeller
Maße der Borde 1000 x 600 mm
Gesamt: L x B x H: 1100 x 700 x 950
mm
Tragkraft 120 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,82*
€ 580,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,35*
€ 580,27*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,29*
€ 584,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,26*
€ 617,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,02*
€ 694,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,23*
€ 664,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
574735
ab € 447,95*
Ähnlich
Blanco
573491
ab € 579,09*
Ähnlich
Blanco
573493
ab € 649,46*
Ähnlich
Blanco
563459
ab € 551,40*
Ähnlich
Blanco
569780
ab € 551,88*
Ähnlich
Blanco
569782
ab € 650,94*
Ähnlich
Blanco
569784
ab € 721,25*
Ähnlich
Blanco
569777
ab € 403,21*
Ähnlich
Blanco
569781
ab € 653,16*
Ähnlich
Blanco
555535
ab € 380,17*
Ähnlich
Blanco
563458
ab € 554,08*
Ähnlich
Blanco
563461
ab € 704,59*
Ähnlich
Blanco
00573486
ab € 438,77*
Ähnlich
Blanco
574734
ab € 587,95*
Ähnlich
Blanco
573488
ab € 523,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.