Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4
BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2814
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574735
EAN/GTIN:
     4048866159414
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

BLANCO Servierwagen a. rostfreiem Edelstahl mit luftidentischen Rollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 m. Feststeller, Maße der Borde: 2 Borde
600 mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit: 120 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
110 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
42.00 kg
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,36*
€ 518,60*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,50*
€ 587,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,95*
€ 647,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,86*
€ 672,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,60*
€ 699,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,98*
€ 692,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,32*
€ 645,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,50*
€ 603,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
573491
ab € 579,52*
Ähnlich
Blanco
573493
ab € 646,28*
Ähnlich
Blanco
563459
ab € 553,19*
Ähnlich
Blanco
569780
ab € 552,49*
Ähnlich
Blanco
569782
ab € 654,69*
Ähnlich
Blanco
569784
ab € 722,36*
Ähnlich
Blanco
569777
ab € 401,79*
Ähnlich
Blanco
569781
ab € 651,63*
Ähnlich
Blanco
555535
ab € 382,00*
Ähnlich
Blanco
563458
ab € 552,57*
Ähnlich
Blanco
563461
ab € 703,68*
Ähnlich
Blanco
00573486
ab € 438,43*
Ähnlich
Blanco
574734
ab € 585,90*
Ähnlich
Blanco
573488
ab € 522,89*
Ähnlich
Blanco
574733
ab € 578,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.