Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO-Transportwagen Rational mit 3 Böden, L 1.100 x B 700 x H 1.000 mm aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO-Transportwagen Rational mit 3 Böden, L 1.100 x B 700 x H 1.000 mm aus
BLANCO-Transportwagen Rational mit 3 Böden, L 1.100 x B 700 x H 1.000 mm aus
BLANCO-Transportwagen Rational mit 3 Böden, L 1.100 x B 700 x H 1.000 mm aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-046
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     555538
EAN/GTIN:
     4020684048569
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
blanco servierwagen 3 borde
servier wagen

BLANCO-Transportwagen Rational mit 3 Böden, L 1.100 x B 700 x H 1.000 mm
aus Edelstahl

Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Größe der Ablageborde: 100 x 60 cm
Tragkraft der Borde insg.: 200 kg
Maximale Belastung je Bord 80 kg
Abstand zwischen den Borden: 27,5 cm
Rollen stahlverzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
110 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
101 cm
Gewicht:
22.00 kg
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,27*
€ 609,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,81*
€ 609,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,10*
€ 646,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,64*
€ 684,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,28*
€ 713,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,77*
€ 669,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
555509
ab € 116,91*
Zubehör
Blanco
555510
ab € 61,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.