Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus
Artikel-Nr.:
     2813-404-116
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     566241
EAN/GTIN:
     4020684062008
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
B.PROTHERM 320 K Speisetransportbehälter, GRAU unbeheizt, Toploader, aus Polypropylen, Maße: 643 x 430 x 340 mm
-Verschluß durch strinseitig im Behälter liegende Edelstahl-Spannverschlüsse, die im Deckel einrasten
- Vertiefungen im Randbereich zur sicheren Aufnahme von Zwischenstegen
- Ergonomisch geformte Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen, stirnseitig angebracht
Kapazität:
1 x GN 1/1-200 oder deren Unterteilung

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
63.00 cm
Breite:
42.50 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,22*
€ 389,99*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 345,87*
€ 401,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,17*
€ 432,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
€ 733,03*
Zubehör
Blanco
572341
€ 809,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.