Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130 - Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130 - Material: Edelstahl
SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130 - Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-8774
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     217-1040
EAN/GTIN:
     4017337217106
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber
SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130
- Material: Edelstahl und Polymer
- Abm.: 130 x 100mm
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Pizzaschaufel vor der ersten Nutzung gründlich reinigen, um Produktionsrückstände zu entfernen.
- Geeignet für den Einsatz in professionellen Küchen und Pizzerien; nicht mit übermäßiger Kraft oder für andere Zwecke verwenden.
- Pizzaschaufel niemals auf heiße Oberflächen legen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Kinder und unbefugte Personen von der Schaufel fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Verformungen die Schaufel nicht weiterverwenden und ersetzen.

Weitere Informationen:
Breite:
13.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 30,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,89*
€ 30,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 34,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.