Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-4496
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     465500301
EAN/GTIN:
     4063377163439
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Nordcap Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP steckerfertig, statische Kühlung
Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.

• für GN 1/1-200
• Plexiglas-Hustenschutz, feststehend, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage)
• dicht verschweißte Innenwanne, abgerundete Kanten, Diagonalkantung für Wasserablauf
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Wasserpegelkontrolle mit Warnleuchte, automatische Betriebsunterbrechung bei Wassermangel
• manuelle Befüllung, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch

Hinweis:Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 1494 mm x 650 mm x 1488 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 3,05 kW .Temperaturbereich: 30 bis 99 °C . Bruttogewicht: 139kg. Nettogewicht: 125kg. Serienzubehör: 4 x Rollen. LängexBreitexHöhe: 650 mm x 1488 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 3,05 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: 125kg. Nettogewicht: 4 x Rollenkg. Serienzubehör: 43473678004;43473678010;43473678050;43473678055;43473678056;43473678080;43473678086;43473679690;43473679696;43473679760;43473679766;434999001

Weitere Informationen:
Länge:
79.00 cm
Breite:
65.40 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
40.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,62*
€ 1.282,90*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.259,65*
€ 1.455,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,88*
€ 1.732,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,45*
€ 1.715,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,60*
€ 1.628,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,12*
€ 1.570,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,65*
€ 1.498,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.