Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität
Artikel-Nr.:
     2813-403-3058
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1847
EAN/GTIN:
     4038437018479
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 10 tassen
kaffee maschine

Caso Coffee Taste & Style Thermo, Kaffeemaschine mit Isolierkanne, Kapazität ca. 10 Tassen, Leistung: 800 Watt.
- Spannung: 220-240V~, 50-60Hz
- Kennzeichnung: GS (Intertek), CE
- 1,2 Liter Wassertank mit praktischer Wasserstandsanzeige
- Optimale Brühtemperatur von 92-96 °C
- Tropf-Stopp: Verhindert Nachtropfen
- Zeitversetztes Brühen dank integrierter Timerfunktion
- Aromafunktion: Für eine Brühstärke von mild bis stark
- Herausnehmbarer Filterkorb für eine einfache Reinigung
- 17-Loch-Brühkopf für eine optimale Befeuchtung des Kaffeepulvers
- Inkl. Permanentfilter für aromaschonendes Brühen und Kaffeelöffel zum Portionieren
- Moderne Design Kaffeemaschine in Edelstahl Applikationen
- Einfache Handhabung durch Touch-Bedienfeld
- Große LED-Uhranzeige





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
27 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
3.10 kg
Volumen:
1.20 Liter
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.