Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel Modell RTS 50TR 2V Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel Modell RTS 50TR 2V Made in Europe -
SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel Modell RTS 50TR 2V Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2946
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-1055
EAN/GTIN:
     4017337055739
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel Modell RTS 50TR 2V Made in Europe - Material: Edelstahl AISI 304 / weiss lackierter Stahl -
Geräuschpegel: < 70 dB - 2 Geschwindigkeiten - Maße.: B 480 x T 810x H 770 mm - Verp.Maß: B 570 x T 850 x H 940 mm - Kesselmaß: B 450 x T 350 mm - Kapazität: 43 kg / 48 L - Anschluss: 400V - 50 Hz - 1,8 kW - 2,2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
81 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
77 cm
Gewicht:
70.00 kg
Leistungsaufnahme:
2200 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.467,65*
€ 2.733,92*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.615,39*
€ 2.885,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,92*
€ 3.253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.693,11*
€ 3.204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,37*
€ 3.063,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,33*
€ 2.994,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.467,65*
€ 2.936,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.