Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel Modell RTS 50TR 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel RTS 50TR 2V, Ansicht vorne
SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel RTS 50TR 2V, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-407-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     407-1055
EAN/GTIN:
     4017337055739
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
- Material: Edelstahl AISI 304 / weiss lackierter Stahl
- Geräuschpegel: < 70 dB
- 2 Geschwindigkeiten
- Maße.: B 480 x T 810x H 770 mm
- Verp.Maß: B 570 x T 850 x H 940 mm
- Kesselmaß: B 450 x T 350 mm
- Kapazität: 43 kg / 48 L
- Anschluss: 400V - 50 Hz - 1,8 kW - 2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Teig-Knetmaschine, Teig-Maschine, Teigkneter, Teigknetmaschine, Teigmaschine, saro planetenrührmaschine, planetenrührmaschine, SARO Teigknetmaschine mit abnehmb. Kessel RTS 50TR 2V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.483,21*
€ 2.740,00*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.636,80*
€ 2.891,70*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.891,70*
€ 3.441,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,06*
€ 3.389,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.722,70*
€ 3.240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,33*
€ 3.168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.636,80*
€ 3.137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.