Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe Modell KT600 - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe Modell KT600 - Material:
SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe Modell KT600 - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2632
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1345
EAN/GTIN:
     4017337057467
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen saro

SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe Modell KT600 - Material: AISI304 Edelstahl - Korb / Tabletttrolley für 600 x 400 mm Kisten
Kisten oder Tabletts mit 14 Einschüben - Abstand zwischen den einzelnen Einschüben: 10 cm - Für Bäckereikisten mit einer maximalen Höhe von 100 mm - 4 Räder. davon 2 gebremst - 10 cm Abstand zwischen den Einschüben - Fest verschweisst - Auflagen: 14 - Abm.: B 440 x T 630 x H 1650 mm - Gewicht: 25 kg

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
23.00 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, regalwagen edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
Frei Haus
ab € 556,02*
€ 636,27*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 569,49*
€ 651,59*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 592,56*
€ 681,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,55*
€ 749,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,54*
€ 696,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,02*
€ 661,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.