Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe Modell KT600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe KT600, Ansicht vorne
SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe KT600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-452-1345
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1345
EAN/GTIN:
     4017337057467
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen saro
- Material: AISI304 Edelstahl
- Korb / Tabletttrolley für 600 x 400 mm Kisten oder Tabletts mit 14 Einschüben
- Abstand zwischen den einzelnen Einschüben: 10 cm
- Für Bäckereikisten mit einer maximalen Höhe von 100 mm
- 4 Räder. davon 2 gebremst
- 10 cm Abstand zwischen den Einschüben
- Fest verschweisst
- Auflagen: 14
- Abm.: B 440 x T 630 x H 1650 mm
- Gewicht: 25 kg
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, regalwagen edelstahl, SARO Bäckereitrolley Regalwagen Tabletts & Körbe KT600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 552,39*
€ 643,76*
Lager 1785S
7
Frei Haus
ab € 565,67*
€ 658,93*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 597,73*
€ 688,71*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,93*
€ 784,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,39*
€ 757,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,67*
€ 673,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.