Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tischwagen Modell TW821 Made in Germany - Material: rostfreier Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tischwagen Modell TW821 Made in Germany - Material: rostfreier Edelstahl
SARO Tischwagen Modell TW821 Made in Germany - Material: rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-2625
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-1080
EAN/GTIN:
     4017337059621
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
SARO Tischwagen Modell TW821 Made in Germany - Material: rostfreier Edelstahl 1.4031 - Einschubmaß: GN 2/1, GN 1/1 - Auflagewinkel in
U-Form mit beidseitiger Durchschubsicherung - 4 Lenkrollen, 2 mit Total-Feststellern - Wandabweiser in schwarz - Regalwagen mit Arbeitsplatte - Auflagen: 8 - Auflagenabstand: 73 mm - Ausführung: montiert - Rollenausführung: 0 125 mm stahlverzinkt - Tragfähigkeit: 180 kg - Abm.: B 662 x T 733 x H 845 mm - Gewicht: 16 kg

Weitere Informationen:
Länge:
73.30 cm
Breite:
66.20 cm
Höhe:
84.50 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 325,89*
€ 388,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,46*
€ 398,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.