Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tischwagen Modell TW 821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tischwagen Modell TW821, Ansicht vorne
SARO Tischwagen Modell TW821, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-487-1080
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-1080
EAN/GTIN:
     4017337059621
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
- Material: rostfreier Edelstahl 1.4031
- Made in Germany
- Einschubmaß: GN 2/1, GN 1/1
- Auflagewinkel in U-Form mit beidseitiger Durchschubsicherung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Total-Feststellern
- Wandabweiser in schwarz
- Regalwagen mit Arbeitsplatte
- Auflagen: 8
- Auflagenabstand: 73 mm
- Ausführung: montiert
- Rollenausführung: 0 125 mm stahlverzinkt
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Abm.: B 662 x T 733 x H 845 mm
- Gewicht: 16 kg
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Tischwagen Modell TW821
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 326,77*
€ 383,43*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 393,16*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.