Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel Modell MPS 50 Made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel Modell MPS 50 Made in
SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel Modell MPS 50 Made in
Artikel-Nr.:
     2813-403-2567
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     471-1500
EAN/GTIN:
     4017337059379
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel Modell MPS 50 Made in Europe - Mülleimer aus AISI304 Edelstahl mit Pedal zum
des Softclosedeckel per Fuß - 2 Räder mit dem er am vorne angebrachten Handgriff einfach zu bewegen ist - 50 Kapazität - Abm.: B 396 x T 524 x H 589 mm - Gewicht: 9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
59 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 199,31*
€ 260,26*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 275,80*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 275,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.