Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel Modell MPS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel MPS 50, Ansicht vorne
SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel MPS 50, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-471-1500
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     471-1500
EAN/GTIN:
     4017337059379
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
- Mülleimer aus AISI304 Edelstahl mit Pedal zum Öffnen des Softclosedeckel per Fuß
- 2 Räder mit dem er am vorne angebrachten Handgriff einfach zu bewegen ist
- 50 Kapazität
- Abm.: B 396 x T 524 x H 589 mm
- Gewicht: 9 kg
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl rechteckig 50 l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, SARO Mülleimer 50 L mit Fußpedal und Softclosedeckel MPS 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 260,59*
Lager 1785
5
Frei Haus
ab € 211,04*
€ 274,68*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 210,31*
€ 274,84*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.