Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 Modell ROM Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 Modell ROM Made in Europe -
SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 Modell ROM Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2541
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3076
EAN/GTIN:
     4017337059799
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte

SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 Modell ROM Made in Europe - Edelstahlwarmhalteplatten im GN Maß - made in Italy - Abm.: B 330 x T 530 x H
60 mm - Anschluss: 230V/50hz/0,4KW

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
4.00 kg
Leistungsaufnahme:
400 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 158,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 166,06*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 157,49*
€ 196,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.