Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- Modell MGB80BR Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- Modell MGB80BR Made in Europe -
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- Modell MGB80BR Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2492
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-2025
EAN/GTIN:
     4017337056088
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- Modell MGB80BR Made in Europe - Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840 -
- Farbe: braun - Abm.: B 450 x T 515 x H 930 mm - Gewicht: 10 kg - Kapazität: 80 Ltr

Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
93 cm
Gewicht:
9.20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 80l, abfalltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,34*
€ 120,21*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 147,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.