Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- Modell MGB80BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- MGB80BR, Ansicht vorne
SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- MGB80BR, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-174-2025
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     174-2025
EAN/GTIN:
     4017337056088
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
- Müllgroßbehälter mit scharnierendem Flachdeckel gemäß EN 840
- Farbe: braun
- Abm.: B 450 x T 515 x H 930 mm
- Gewicht: 10 kg
- Kapazität: 80 Ltr
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 80l, abfalltonne, SARO 2 Rad Müllgroßbehälter 80 Liter -braun- MGB80BR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,36*
€ 118,26*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 144,88*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.