Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm Made in Europe - Unendliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm Made in Europe - Unendliche
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm Made in Europe - Unendliche
Artikel-Nr.:
     2813-403-2486
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-1070
EAN/GTIN:
     4017337057078
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden

SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm Made in Europe - Unendliche Möglichkeiten haben Sie mit unseren Kühlregalen
oder ein einfaches Standregal, Sie können es immer wieder erweitern. - Einzeln herausnehmbar - Stecksystem - Regalboden - Abm.: B 373 x T 1964 mm - Gewicht: 6,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
196 cm
Breite:
37 cm
Gewicht:
5.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,42*
€ 120,23*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 125,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.