Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm, Ansicht vorne
SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-480-1070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-1070
EAN/GTIN:
     4017337057078
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
- Unendliche Möglichkeiten haben Sie mit unseren Kühlregalen ob über Eck oder ein einfaches Standregal, Sie können es immer wieder erweitern.
- Einzeln herausnehmbar
- Stecksystem
- Regalboden
- Abm.: B 373 x T 1964 mm
- Gewicht: 6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Alu- Regalboden mit Kunstoffrosten 373x1946mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,68*
€ 118,34*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,88*
€ 123,28*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.