Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Salatbar für 4x 1/1 GN, Modell PREMIUM LINE SB-K170 weiß - Wanne aus 304er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Salatbar für 4x 1/1 GN, Modell PREMIUM LINE SB-K170 weiß - Wanne aus 304er
SARO Salatbar für 4x 1/1 GN, Modell PREMIUM LINE SB-K170 weiß - Wanne aus 304er
Artikel-Nr.:
     2813-403-2376
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-2005
EAN/GTIN:
     4017337062171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

SARO Salatbar für 4x 1/1 GN, Modell PREMIUM LINE SB-K170 weiß - Wanne aus 304er Edelstahl - 17 cm starke Granitplatte - Glas-Spuckschutz,
Glas-Spuckschutz, fest - Farbe hochglanzweiß mit schwarzer Granitplatte - Kapazität: für 4 x 1/1 GN - Lieferung ohne GN-Behälter - Thermostatgesteuertes Kühlsystem, statisch - Stellfläche für Teller - Inkl. Beleuchtung und Ablasshahn - Temp. 0 bis +10 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,570 kW - Außenmaße: B 1700 x T 880 x H 1350 mm - Mit Rädern - Gewicht: 195 kg - Kältemittel: R290

Weitere Informationen:
Länge:
88 cm
Breite:
170 cm
Höhe:
135 cm
Gewicht:
150.00 kg
Leistungsaufnahme:
570 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.425,84*
€ 2.567,83*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.561,55*
€ 2.708,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.567,83*
€ 3.055,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,35*
€ 3.012,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,39*
€ 2.925,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.434,06*
€ 2.896,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.425,84*
€ 2.886,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.