Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2 - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2 - Material: (Gehäuse und
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2 - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2372
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1055
EAN/GTIN:
     4017337050819
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch

SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2 - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit - 2 Türen + 2
Schubladen - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 8x 1/6 GN bis 150 mm tief - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. +2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,280 kW - Roste: 2x B 333 x T 530 mm - Inhalt (brutto/netto): 402/350 Liter - Außenmaße: B 1368 x T 700 x H 861/1086 mm - Gewicht: 130 kg - Kältemittel: R290 - Energieverbrauch: ca. 3,5 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
137 cm
Höhe:
109 cm
Gewicht:
156.00 kg
Leistungsaufnahme:
280 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,76*
€ 1.005,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,94*
€ 1.072,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,91*
€ 1.197,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,82*
€ 1.099,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,37*
€ 1.076,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,76*
€ 1.060,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.