Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-465-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1055
EAN/GTIN:
     4017337050819
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit
- 2 Türen + 2 Schubladen
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 8x 1/6 GN bis 150 mm tief
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,280 kW
- Roste: 2x B 333 x T 530 mm
- Inhalt (brutto/netto): 402/350 Liter
- Außenmaße: B 1368 x T 700 x H 861/1086 mm
- Gewicht: 130 kg
- Kältemittel: R290
- Energieverbrauch: ca. 3,5 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch mit Aufsatz Modell EPS 903 2/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,76*
€ 1.034,15*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,39*
€ 1.103,22*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,22*
€ 1.312,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,77*
€ 1.298,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,10*
€ 1.191,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,39*
€ 1.138,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.