Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-2317
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4050
EAN/GTIN:
     4017337050987
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 4 Türen,
selbstschließend - 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C - Temp. -2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,345 kW - Inhalt (brutto/netto): 553/461 Liter - Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 850 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 170 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
223 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
140.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Leistungsaufnahme:
345 Watt
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,80*
€ 1.417,22*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,73*
€ 1.518,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,22*
€ 1.686,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,41*
€ 1.666,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,38*
€ 1.579,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,24*
€ 1.524,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,80*
€ 1.456,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.