Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch Modell EGN 4100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch Modell EGN 4100 TN, Ansicht vorne
SARO Kühltisch mit 4 Türen, Modell EGN 4100 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-465-4050
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-4050
EAN/GTIN:
     4017337050987
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 4 Türen, selbstschließend
- 4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,345 kW
- Inhalt (brutto/netto): 553/461 Liter
- Außenmaße: B 2230 x T 700 x H 850 mm
- 6 höhenverstellbare Füße
- Gewicht: 170 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
1077 kW/h
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch, SARO Kühltisch Modell EGN 4100 TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,48*
€ 1.412,11*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,09*
€ 1.512,71*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,71*
€ 1.800,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,72*
€ 1.776,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,44*
€ 1.685,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,55*
€ 1.629,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,09*
€ 1.566,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.