Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftgütesensor für geschlossene Räume (z.B. in Büros, Schulen, Kindergärten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftgütesensor für geschlossene Räume (z.B. in Büros, Schulen, Kindergärten,
Luftgütesensor für geschlossene Räume (z.B. in Büros, Schulen, Kindergärten,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1928
Hersteller:
     ET
Herst.-Nr.:
     700209
EAN/GTIN:
     4260012712148
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
eurotronic luftgütesensor

Luftgütesensor für geschlossene Räume (z.B. in Büros, Schulen, Kindergärten, etc.), misst CO2 und VOC Konzentration / Warner
Mit dem Sensor wissen Sie immer genau, wann die CO2-Konzentration und damit die Gefährdung durch Viren eine kritische Schwelle überschreitet.
Die CO2- und VOC-Werte werden durch einen präzisen, leistungsstarken und zuverlässigen Sensor ermittelt. VOC steht dabei für den englischen Begriff “volatile organic compounds”, auf Deutsch “flüchtige organische Verbindungen”. Es sind gas- oder dampfförmige Stoffe, die Kohlenstoff enthalten. Die gemessene CO2- und VOC-Konzentration wird daraufhin durch LED's am Gerät anschaulich als Ampel dargestellt. Der Sensor lässt sich an jeder Wand oder Decke befestigen. Es wird lediglich eine Stromversorgung (Steckdose) benötigt. Made in Germany,

Lieferumfang:
Luftgütesensor, Ständer, Micro-USB-Kabel, Steckernetzteil, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: luftqualitätssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
908
1
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 34,13*
2 Tage
908
1
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 35,56*
1
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 35,56*
Lager 2813
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 63,47*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 48,62*
€ 63,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.269,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.