Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotronic Luftgütesensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2330820-BP
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700209
EAN/GTIN:
     4260012712148
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
eurotronic luftgütesensor
Eurotronic Luftgütesensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid

Luftgütesensor

Messung der CO2- und VOC-Konzentration
Luftqualitätsindikator
Virengefährdungsanzeige, Ampeldarstellung

Jede Person gibt beim Atmen permanent CO2 und Aerosole (Flüssigkeitspartikel, die Infektionen übertragen können) ab. Diese Aerosole und möglicherweise enthaltene Viren können nicht direkt gemessen werden. Jedoch kann durch die Messung der CO2-Menge in einem geschlossenen Raum auf die Aerosolkonzentration geschlossen werden. Hieraus kann somit auch das Infektionsrisiko abgeleitet und vermindert werden.

Durch einen komplexen Algorithmus wird aus einem Summensignal aller ermittelten Gase ein Luftgütewert auf Basis CO2 equivalent ermittelt und nach WHO-konformer Skala als übersichtliche Ampel dargestellt. Während eine „gute Raumluft“ (<800 ppm) mithilfe einer grünen LED angezeigt wird, warnt eine rote LED, wenn ein Raum dringend gelüftet oder verlassen werden muss.

Zusätzlich misst der moderne Metalloxidsensor Sensor auch den VOC-Wert, interpretiert diesen und stellt den Wert als Ampel dar.
VOCs sind Kohlenwasserstoffverbindungen von 2 wesentlichen Quellen: Bio-Effluente (Ausdünstungen/Gerüche) aus menschlicher Atmung, Transpiration und Verdauung, sowie Ausdünstungen von Gebäudematerialien (Teppichböden, Farben, Kleber, etc.) und Einrichtungsgegenständen (Möbel, Drucker Kopierer, etc.) oder auch Reiniger, Parfüm und Zigarettenrauch. Während einfache CO2 Sensoren diese Stoffe nicht erfassen und auch nicht darauf reagieren ist dies mit dem modernen Halbleitersensor und dessen VOC/CO2-eq-Sensoralgorithmus möglich. Dies erst macht das Produkt zu einem „Luftgütesensor“ und signalisiert auch dort schlechte Luftqualität wo einfache CO2 Sensoren aussteigen. VOCs sind Verursacher von Augenreizungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel, welche unter dem Begriff SBS (Sick Building Syndrom=Gebäudebedingtes Krankheitssyndrom) zusammengefasst werden.

Durch die zuverlässigen Informationen des Sensors, können zukünftig gesündere Bedingungen für Personen in geschlossenen Räumen geschaffen werden.

Virengefährdung
Mit dem Sensor wissen Sie immer genau, wann die Raumluftqualität und damit die Gefährdung durch Viren eine kritische Schwelle überschreitet.

Ampel-Darstellung
Die CO2- und VOC-Konzentration wird anschaulich als Ampel dargestellt.

Schweizer Sensorik
Die CO2-e und VOC-Werte werden durch einen präzisen, leistungsstarken und zuverlässigen Sensor ermittelt.

Ausstattung:
Hochwertige und langlebige schweizer Luftgütesensorik
Messbereiche: 100 - 3000 ppb VOC/CO2 ppm äq
Darstellung der kritischen Schwellenwerte mit farbigen LEDs
Übersichtliche Darstellung von Lüftungsempfehlungen
Betrieb mit Micro-USB-Kabel
Made in Germany.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Co2/ppm:
Rot: >3000 - Buzzer startet mit 5 Hertz
Rosa: 1800-3000 - Buzzer startet mit 2 Hertz
Orange: 1000-1800
Gelb: 600-1000
Grün: 0-600
VOC/ppB:
Rot: >2200 - Buzzer startet mit 5 Hertz
Rosa: 1600-2200 - Buzzer startet mit 2 Hertz
Orange: 1000-1600
Gelb: 500-1000
Grün: 0-500 · detektiert: Kohlendioxid

Lieferumfang:
Luftgütesensor,Kurzanleitung (DE/EN),Micro-USB-Kabel,Plexiglas-Ständer,Steckernetzteil.

Hinweis:
Bei der Verwendung des Luftgütesensors ist darauf zu achten, dass der Sensor nicht vom Stromnetz getrennt wird, denn die ersten 12 Betriebsstunden lernt der Sensor Ihr entsprechendes Raumprofil und auch hieraus resultierende Luftqualitätsschwankungen über einen sich selbst kalibrierenden Algorithmus. Nach diesen 12 Stunden garantiert Ihnen der Sensor präzise Messergebnisse. Bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung startet dieser Kalibrierungsvorgang erneut. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass der Raum, in dem der Luftgütesensor betrieben wird, mindestens einmal wöchentlich kräftig gelüftet wird. Dies ist wichtig für den lernenden Algorithmus des Sensors.
Weitere Suchbegriffe: luftqualitätssensor, Eurotronic, 700209, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder, Gasalarm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
920
1
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 33,32*
1 Tag
919
1
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,65*
1
€ 4,00*
ab € 24,84*
€ 34,65*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 58,74*
€ 63,19*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 49,09*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.