Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G - Material: (Gehäuse) Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G - Material: (Gehäuse) Stahl
SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G - Material: (Gehäuse) Stahl
SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G - Material: (Gehäuse) Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-1874
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     456-10151
EAN/GTIN:
     4017337048915
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Minibar
minibar
SARO Minibar mit Glastür, Modell MB 40 G - Material: (Gehäuse) Stahl pulverbeschichtet, schwarz; (Innenraum) Kunststoff, weiß; Glastür -
Tür mit Doppelverglasung, doppelt beschichtet - Türrahmen mit Isoliereinsatz für Energieeffizienz - Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar - 2 höhenverstellbare Roste - LED-Innenbeleuchtung - Analoge Temperaturregelung - Absorptionskühlung: extrem geräuscharm (Klasse A) - Automatische Abtauung - Temp. +5 / +14 °C - Anschluss: 220 V - 50 Hz - 0,650 kW - Inhalt: 36 Liter - Außenmaße: B 402 x T 453 x H 560 mm - Gewicht: 22 kg - Kältemittel: R717 - Energieeffizienzklasse: G (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
45.30 cm
Breite:
40.20 cm
Höhe:
56.00 cm
Gewicht:
20.00 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 307,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 316,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,72*
€ 348,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.