Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO Elektrische Kaffeemühle "Barista Flavour" - Aromaschonendes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASO Elektrische Kaffeemühle "Barista Flavour" - Aromaschonendes
CASO Elektrische Kaffeemühle "Barista Flavour" - Aromaschonendes
Artikel-Nr.:
     2813-403-1379
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1832
EAN/GTIN:
     4038437018325
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle

CASO Elektrische Kaffeemühle "Barista Flavour"
- Aromaschonendes Kegelmahlwerk aus robustem Edelstahl
- Für bis zu 10 Portionen Kaffee
- 15 Mahlgrade einstellbar von fein bis grob
- Abnehmbarer Bohnenbehälter mit ca. 300 g maximaler Füllmenge
- Digitale Mengensteuerung mit LED-Anzeige
- Mahlwerk zur einfachen Reinigung leicht zugänglich
- Leistungsstarker 150-Watt-Motor
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Abnehmbarer Auffangbehälter für Kaffeepulver (max. 150 g)
- Steinschutz

Prüfzeichen GS, CE

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
1.98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.