Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scholl Bain-marie 3012 TA Bain-marie Tischgerät aus 18/10 Edelstahl 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scholl Bain-marie 3012 TA Bain-marie Tischgerät aus 18/10 Edelstahl 1
Scholl Bain-marie 3012 TA Bain-marie Tischgerät aus 18/10 Edelstahl 1
Artikel-Nr.:
     2813-403-1357
Hersteller:
     Scholl
Herst.-Nr.:
     H 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1

Scholl Bain-marie 3012 TA Bain-marie Tischgerät aus 18/10 Edelstahl
1 Warmhaltebecken für 2 GN-Einsätze 1/1-200 oder deren Unterteilung. Becken mit Trennsteg.
Wanne indirekt und durchgehend beheizt.
Heizkörper unter dem Wannenboden.
Thermostatschalter und Kontroll-Leuchte an der vorderen Längsseite.
Thermostatisch regelbar. Wasserablaßhahn 3/4".
E-Anschluß: 230V/2,0kW
Maße: 800 x 600 x 315 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,13*
€ 1.347,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,66*
€ 1.529,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,38*
€ 1.819,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,15*
€ 1.795,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,49*
€ 1.701,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,85*
€ 1.642,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,66*
€ 1.575,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.