Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1153
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     BW2448
EAN/GTIN:
     3045386362783
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz krups

Krups Wasserkocher PRO AROMA, Farbe: schwarz, matt, Fassungsvermögen: 1,6 l, 2.400 Watt
Abgedecktes Heizelement zur einfachen Reinigung: 360 Sockel für einfache Handhabung.
Herausnehmbarer Anti-Kalk Filter: 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen.
Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
25 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
1.70 kg
Leistungsaufnahme:
2400 Watt
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
1.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 28,57*
€ 35,36*
20 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 28,61*
€ 35,38*
Lager 2813
13
1
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 35,75*
1
€ 5,46*
ab € 30,61*
€ 37,58*
1
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.