Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO Comfort C2000 Mobiles Einzelinduktionskochfeld - 2000 Watt - Sensor Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CASO Comfort C2000 Mobiles Einzelinduktionskochfeld - 2000 Watt - Sensor Touch
CASO Comfort C2000 Mobiles Einzelinduktionskochfeld - 2000 Watt - Sensor Touch
Artikel-Nr.:
     2813-403-1064
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     02006
EAN/GTIN:
     4038437020069
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
CASO Comfort C2000
Mobiles Einzelinduktionskochfeld - 2000 Watt - Sensor Touch Display (Bedienung unter Glas) und große Digitalanzeige - 10 Leistungsstufen - 10 Temperaturstufen, ca. 60 - 200 C einstellbar - Booster-Funktion – 60 Sekunden volle Leistung - Keep Warm Warmhaltefunktion – hält Ihre Speisen bei ca. 60C warm - Kindersicherung - Timer-Funktion bis zu 180 Minuten - Glaskeramik Ganzglasoberfläche - Sehr einfache und leichte Reinigung - Sicher durch automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
3.14 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 66,41*
1
€ 4,00*
ab € 53,01*
€ 67,05*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 81,74*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 108,16*
€ 132,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 132,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.