Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Deckel für Kaffeekanne ENJOY 0.3 ltr., Durchmesser: 54mm, Höhe: 27 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Deckel für Kaffeekanne ENJOY 0.3 ltr., Durchmesser: 54mm, Höhe: 27 mm,
Bauscher Deckel für Kaffeekanne ENJOY 0.3 ltr., Durchmesser: 54mm, Höhe: 27 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-402-974
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000692413212000000
EAN/GTIN:
     4025068446160
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne

Bauscher Deckel für Kaffeekanne ENJOY 0.3 ltr., Durchmesser: 54mm, Höhe: 27 mm, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,27*
19 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,92*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 28,86*
€ 38,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 126,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.