Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delight Kaffeekanne Unterteil 0,30l Höhe: 11,3 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delight Kaffeekanne Unterteil 0,30l Höhe: 11,3 cm von SCHÖNWALD
Delight Kaffeekanne Unterteil 0,30l Höhe: 11,3 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2992
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000982413162000000
EAN/GTIN:
     4018082830060
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Delight Kaffeekanne Unterteil 0,30l Höhe: 11,3 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.