Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 13,8 x 8,9 x 13 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 13,8 x 8,9 x 13 cm von SCHÖNWALD
Connect Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 13,8 x 8,9 x 13 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2930
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000940413013000000
EAN/GTIN:
     4018082485925
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Connect Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 13,8 x 8,9 x 13 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.