Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generation Kaffeekanne Deckel Höhe: 3,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generation Kaffeekanne Deckel Höhe: 3,5 cm von SCHÖNWALD
Generation Kaffeekanne Deckel Höhe: 3,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2849
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934413252000000
EAN/GTIN:
     4018082353125
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Ersatzdeckel Kaffeekanne

Generation Kaffeekanne Deckel Höhe: 3,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,50*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,55016*
€ 153,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.