Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generation Kaffeekanne Unterteil 0,30l Maße: 15,1 x 9,7 x 9,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generation Kaffeekanne Unterteil 0,30l Maße: 15,1 x 9,7 x 9,5 cm von SCHÖNWALD
Generation Kaffeekanne Unterteil 0,30l Maße: 15,1 x 9,7 x 9,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2848
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934413152000000
EAN/GTIN:
     4018082353095
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Generation Kaffeekanne Unterteil 0,30l Maße: 15,1 x 9,7 x 9,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 18,99*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 111,32004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.