Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donna Kaffeekanne Relief Komplett 0,30l Maße: 14,8 x 8,6 x 11,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donna Kaffeekanne Relief Komplett 0,30l Maße: 14,8 x 8,6 x 11,2 cm von SCHÖNWALD
Donna Kaffeekanne Relief Komplett 0,30l Maße: 14,8 x 8,6 x 11,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2709
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000918413013000000
EAN/GTIN:
     4018082087990
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Donna Kaffeekanne Relief Komplett 0,30l Maße: 14,8 x 8,6 x 11,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 20,02*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,48002*
€ 109,15002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.