Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fine Dining Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 16,8 x 10,1 x 15,1 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fine Dining Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 16,8 x 10,1 x 15,1 cm von SCHÖNWALD
Fine Dining Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 16,8 x 10,1 x 15,1 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2702
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000913453013000000
EAN/GTIN:
     4018082420490
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Fine Dining Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 16,8 x 10,1 x 15,1 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 24,14*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,24002*
€ 122,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 144,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.