Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief amorph coup 25 cm Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief amorph coup 25 cm Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD
Teller tief amorph coup 25 cm Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2611
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000902132552000000
EAN/GTIN:
     4018082531769
Suchbegriffe:
Coupteller
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller

Teller tief amorph coup 25 cm Höhe: 5,3 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 14,10*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 66,75*
€ 83,92002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.