Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 98 Kaffeekanne Komplett 1,25l Maße: 19,9 x 12,3 x 18,7 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Form 98 Kaffeekanne Komplett 1,25l Maße: 19,9 x 12,3 x 18,7 cm von SCHÖNWALD
Form 98 Kaffeekanne Komplett 1,25l Maße: 19,9 x 12,3 x 18,7 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2602
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901421213000000
EAN/GTIN:
     4018082085668
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne schönwald

Form 98 Kaffeekanne Komplett 1,25l Maße: 19,9 x 12,3 x 18,7 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,19*
€ 44,49*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.