Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 98 Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 12,4 x 7,9 x 11,9 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Form 98 Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 12,4 x 7,9 x 11,9 cm von SCHÖNWALD
Form 98 Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 12,4 x 7,9 x 11,9 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2598
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000901413013000000
EAN/GTIN:
     4018082084517
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

Form 98 Kaffeekanne Komplett 0,30l Maße: 12,4 x 7,9 x 11,9 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 20,16*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,75002*
€ 120,55002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.