Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER
Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2593
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669017962000000
EAN/GTIN:
     4066877011491
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Purity Teller tief rund Fahne Relief 24 cm Höhe: 5,8 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.83 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 19,80*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 20,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.