Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 7 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 7 cm
BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1895
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000678850112000000
EAN/GTIN:
     4025068023255
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen

BAUSCHER luzifer Pastetennäpfchen 7 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
Volumen:
0.10 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 6,79*
26 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 6,83*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 16,97004*
€ 22,25004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.